Panduit - Cable Ties on Reel, 5.6L (142mm), Miniat - PLT1.5M-XMR00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 142 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
10000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983543571
Réf. Sonepar
00156354357
Réf. Fournisseur
PLT1.5M-XMR00
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
142 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage sur rouleau pour système PAT1.5M, diamètre miniature, longueur 5,6 (142 mm), polyamide 6-6 de qualité militaire résistant aux intempéries, noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


