Non retournable

Panduit - Cantilever Bracket 12", BL, Panduit Wire - PWBCB12BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 121.2 mm

  • longueur - 331.6 mm

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056815216

Réf. Sonepar

00156681521

Réf. Fournisseur

PWBCB12BL

Marque

Panduit

hauteur:

121.2 mm

longueur:

331.6 mm

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Cantilever Bracket 12", BL, Panduit Wire

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit