Panduit - Cantilever Bracket 18", EZ, Panduit Wire - PWBCB18EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 151.2 mm
longueur - 481.6 mm
traitement de la surface - autre
adapté à la largeur du système de support de câble - 457.2...457.2 mm
matériau - acier
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056815254
Réf. Sonepar
00156681525
Réf. Fournisseur
PWBCB18EZ
Marque
Panduit
hauteur:
151.2 mm
longueur:
481.6 mm
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
457.2...457.2 mm
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


