Panduit - Cantilever Bracket 8", EZ, Panduit Wire - PWBCB8EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 90.6 mm
longueur - 227.6 mm
traitement de la surface - autre
matériau - acier
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056815193
Réf. Sonepar
00156681519
Réf. Fournisseur
PWBCB8EZ
Marque
Panduit
hauteur:
90.6 mm
longueur:
227.6 mm
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


