🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Cantilever Bracket 8", WH, Panduit Wire - PWBCB8WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 90.6 mm

  • longueur - 227.6 mm

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056815209

Réf. Sonepar

00156681520

Réf. Fournisseur

PWBCB8WH

Marque

Panduit

hauteur:

90.6 mm

longueur:

227.6 mm

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Cantilever Bracket 8", WH, Panduit Wire

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit