Panduit - Carnet repères câble adhésifs "L1","L2","L3";(x150 de chaque);5,6X34,9mm; Cdt.1 - PCMB-7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 34.9 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983948062
Réf. Sonepar
00156094806
Réf. Fournisseur
PCMB-7
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
longueur:
34.9 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
5.6 mm
hauteur:
34.9 mm
Les Atouts de l'article:
Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-7 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour fils imprimées sur une toile vinyle. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : L1-L3, 150 identificateurs par légende, 10 pages par livret.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


