Non retournable

Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ - STP28X25M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056795006

Réf. Sonepar

00156001512

Réf. Fournisseur

STP28X25M

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

23

brochage:

1:1

Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit