Non retournable

Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ - STP28X0.2MGR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 0.7 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983003037

Réf. Sonepar

00156300303

Réf. Fournisseur

STP28X0.2MGR

Marque

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

F/UTP

longueur:

0.7 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

pays de fabrication:

ROUMANIE

Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ

Les Atouts de l'article:

Le cordon protégé Cat 6A TX6A-28™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné ou plein 28 AWG CM/LSZH avec prises modulaires haute performance. L'utilisation d'un câble 28 AWG assure un diamètre réduit du cordon de raccordement, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Le cordon de raccordement mesure 0,2 m de long, 4,7 mm de diamètre nominal et présente un coloris vert.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit