Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Bl - UTP28X7.5MBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - F/UTP
longueur - 7.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983020454
Réf. Sonepar
00156302045
Réf. Fournisseur
UTP28X7.5MBU
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
F/UTP
longueur:
7.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


