Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Of - UTP28X15M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Of

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983004997

Réf. Sonepar

00156300499

Réf. Fournisseur

UTP28X15M

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

F/UTP

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

pays de fabrication:

CHINE

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Of

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit