Non retournable

Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Vi - UTP28X16MVL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Vi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 16 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983005307

Réf. Sonepar

00156300530

Réf. Fournisseur

UTP28X16MVL

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

F/UTP

longueur:

16 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

violet

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

pays de fabrication:

CHINE

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Vi

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit