Panduit - Cat6A 26AWG S/FTP shielded patch cord, 0 - S6XPC0.2MIG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cat6A 26AWG S/FTP shielded patch cord, 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 0.2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056887107

Réf. Sonepar

00156688710

Réf. Fournisseur

S6XPC0.2MIG

Marque

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

0.2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

incolore

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Cat6A 26AWG S/FTP shielded patch cord, 0

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit