Panduit - Cat6A 26AWG S/FTP shielded patch cord, 1 - S6XPC1MIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056876361
Réf. Sonepar
00156687636
Réf. Fournisseur
S6XPC1MIG
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
gris
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


