Panduit - Cat6A 26AWG S/FTP shielded patch cord, 3 - S6XPC3MBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056876439
Réf. Sonepar
00156687643
Réf. Fournisseur
S6XPC3MBU
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
bleu
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


