Panduit - Cat6A Spring Shuttered Jack, TG Style, B - CJH6X88TGBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056014947

Réf. Sonepar

00156601494

Réf. Fournisseur

CJH6X88TGBU

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

bleu

plage AWG:

22...26

Module jack Mini-Com™ UTP RJ45 Cat 6A,TG,Obturé,Bleu,Qté:1

Les Atouts de l'article:

Le module jack obturé à ressort Mini-Com™ Cat 6A UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. La porte obturée à ressort maintient la poussière et les débris hors des modules jack RJ45 non couplés. Jacks avec numéro de série individuel (traçabilité) et compatibles avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : bleu.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit