Panduit - Cat6A Spring Shuttered Jack, TG Style, Y - CJH6X88TGYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cat6A Spring Shuttered Jack, TG Style, Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056015036

Réf. Sonepar

00156601503

Réf. Fournisseur

CJH6X88TGYL

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

jaune

plage AWG:

22...26

Module jack Mini-Com™ UTP RJ45 Cat 6A,TG,Obturé,Jaune,Qté:1

Les Atouts de l'article:

Le module jack obturé à ressort Mini-Com™ Cat 6A UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. La porte obturée à ressort maintient la poussière et les débris hors des modules jack RJ45 non couplés. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit