Panduit - Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with - UTP6AX9MRD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/UTP
longueur - 9 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056774315
Réf. Sonepar
00156677431
Réf. Fournisseur
UTP6AX9MRD
Marque
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/UTP
longueur:
9 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
296





