Non retournable

Panduit - Category 6A Performance 28 AWG UTP Patch - UTP28X6INRD-48

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Category 6A Performance 28 AWG UTP Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 0.15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056012486

Réf. Sonepar

00156601248

Réf. Fournisseur

UTP28X6INRD-48

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

F/UTP

longueur:

0.15 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

pays de fabrication:

MEXIQUE

Category 6A Performance 28 AWG UTP Patch

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit