Non retournable

Panduit - Channel, 12" x 4" (300mm x 100mm), 2m, F - FR12X4LBL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel, 12" x 4" (300mm x 100mm), 2m, F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 341.9 mm

  • hauteur - 113.1 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764460

Réf. Sonepar

00156676446

Réf. Fournisseur

FR12X4LBL2

Marque

Panduit

largeur:

341.9 mm

hauteur:

113.1 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel, 12" x 4" (300mm x 100mm), 2m, F

Les Atouts de l'article:

Le canal 12x4 FiberRunner™ est utilisé pour soutenir les câbles horizontalement dans le système de routage. Le canal mesure 2 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit