Panduit - Channel, 12" x 4" (300mm x 100mm), 3m, L - FR12X4LBL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 128.3 mm
hauteur - 112.9 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056813724
Réf. Sonepar
00156681372
Réf. Fournisseur
FR12X4LBL3
Marque
Panduit
largeur:
128.3 mm
hauteur:
112.9 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
3.2 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le canal FiberRunner™ 12x4 LSZH peut être utilisé avec des raccords et des supports pour concevoir un système de routage pour séparer, acheminer et protéger le réseau de fibre optique et les câbles en cuivre haute performance. Le canal de routage de câble peut accueillir des dispositifs de retenue des câbles ou un capot à charnière. Le canal mesure 3 mètres de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


