Panduit - Channel, 12" x 4" (300mm x 100mm), 3m, L - FR12X4LYL3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 128.3 mm

  • hauteur - 112.9 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814073

Réf. Sonepar

00156681407

Réf. Fournisseur

FR12X4LYL3

Marque

Panduit

largeur:

128.3 mm

hauteur:

112.9 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

3.2 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel, 12" x 4" (300mm x 100mm), 3m, L

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit