Panduit - Channel, 24" x 4" (600mm x 100mm), 10', - FR24X4YL10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 644.6 mm

  • hauteur - 113.4 mm

  • longueur - 3048 mm

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983111558

Réf. Sonepar

00156311155

Réf. Fournisseur

FR24X4YL10

Marque

Panduit

largeur:

644.6 mm

hauteur:

113.4 mm

longueur:

3048 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

12.2 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

jaune

Fiber Runner 600x100 Jaune - Livré en barre de 3 mètres mais Facturé au feet !

Les Atouts de l'article:

Sert à guider des câbles horizontalement dans le système. Utilisation du coupleur QuikLock FRBC24X4YL pour fixer le canal et/ou les raccords.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit