Non retournable

Panduit - Channel, 24" x 4" (600mm x 100mm), 10', - FR24X4BL10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel, 24" x 4" (600mm x 100mm), 10',

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 644.6 mm

  • hauteur - 113.4 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983111565

Réf. Sonepar

00156311156

Réf. Fournisseur

FR24X4BL10

Marque

Panduit

largeur:

644.6 mm

hauteur:

113.4 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

12.2 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel, 24" x 4" (600mm x 100mm), 10',

Les Atouts de l'article:

Sert à guider des câbles horizontalement dans le système. Utilisation du coupleur QuikLock FRBC24X4BL pour fixer le canal et/ou les raccords.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit