Panduit - Channel, 4" x 4" (100mm x 100mm), 2m, Fi - FR4X4BL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel, 4" x 4" (100mm x 100mm), 2m, Fi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 139.7 mm

  • hauteur - 112.8 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983997282

Réf. Sonepar

00156399728

Réf. Fournisseur

FR4X4BL2

Marque

Panduit

largeur:

139.7 mm

hauteur:

112.8 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

Fiber Runner 100x100 Noir en barre de 2 mètres

Les Atouts de l'article:

Sert à guider les câbles horizontalement dans le système. Peut accueillir des colliers de câble à charnière FRCR4BL, une protection à charnière FRHC4BL2 ou une protection à charnière fendue FRSHC4BL2. Utilisation des coupleurs QuikLock FRBC4X4BL pour fixer le canal et/ou les raccords.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit