Panduit - Channel, 4" x 4" (100mm x 100mm), 2m, Fi - FR4X4LYL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 139.7 mm
hauteur - 112.8 mm
longueur - 2000 mm
matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
EAN
0613056766846
Réf. Sonepar
00156676684
Réf. Fournisseur
FR4X4LYL2
Marque
Panduit
largeur:
139.7 mm
hauteur:
112.8 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le canal 4x4 FiberRunner™ est utilisé pour soutenir les câbles horizontalement dans le système de routage. Le canal mesure 2 mm.




