Panduit - Channel, 4" x 4" (100mm x 100mm), 2m, Fi - FR4X4LBL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 139.7 mm
hauteur - 112.8 mm
longueur - 2000 mm
matériau - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056766853
Réf. Sonepar
00156676685
Réf. Fournisseur
FR4X4LBL2
Marque
Panduit
largeur:
139.7 mm
hauteur:
112.8 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le canal 4x4 FiberRunner™ est utilisé pour soutenir les câbles horizontalement dans le système de routage. Le canal mesure 2 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


