Panduit - Channel, 4" x 4" (100mm x 100mm), 6', Fi - FR4X4BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 139.7 mm
hauteur - 112.8 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
36 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983450824
Réf. Sonepar
00156345082
Réf. Fournisseur
FR4X4BL6
Marque
Panduit
largeur:
139.7 mm
hauteur:
112.8 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
3.2 mm
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le canal FiberRunner™ 4x4 peut être utilisé avec des raccords et des supports pour concevoir un système de routage pour séparer, acheminer et protéger le réseau de fibre optique et les câbles en cuivre haute performance. Le canal de routage de câble peut accueillir des dispositifs de retenue des câbles ou un capot à charnière.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


