Panduit - Channel, 6" x 4" (150mm x 100mm), 2m, Fi - FR6X4BL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 167.1 mm
hauteur - 112.8 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983997275
Réf. Sonepar
00156399727
Réf. Fournisseur
FR6X4BL2
Marque
Panduit
largeur:
167.1 mm
hauteur:
112.8 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Sert à guider les câbles horizontalement dans le système. Peut accueillir des colliers de câble à charnière FRCR6BL, une protection à charnière FRHC6BL2 ou une protection à charnière fendue FRSHC6BL2. Utilisation des coupleurs QuikLock FRBC6X4BL pour fixer le canal et/ou les raccords.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


