Panduit - Channel, 6" x 4" (150mm x 100mm), 2m, Fi - FR6X4LYL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 167.1 mm
hauteur - 112.8 mm
longueur - 2000 mm
matériau - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764415
Réf. Sonepar
00156676441
Réf. Fournisseur
FR6X4LYL2
Marque
Panduit
largeur:
167.1 mm
hauteur:
112.8 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
jaune
longueur de travail:
2000 mm
Les Atouts de l'article:
Le canal 6x4 FiberRunner™ est utilisé pour soutenir les câbles horizontalement dans le système. Le canal mesure 2 mm.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


