Non retournable

Panduit - Channel, 6" x 4" (150mm x 100mm), 3m, LS - FR6X4LBL3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 128.3 mm

  • hauteur - 112.9 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814134

Réf. Sonepar

00156681413

Réf. Fournisseur

FR6X4LBL3

Marque

Panduit

largeur:

128.3 mm

hauteur:

112.9 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

3.2 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel, 6" x 4" (150mm x 100mm), 3m, LS

Les Atouts de l'article:

Le canal FiberRunner™ 6x4 LSZH peut être utilisé avec des raccords et des supports pour concevoir un système de routage pour séparer, acheminer et protéger le réseau de fibre optique et les câbles en cuivre haute performance. Le canal de routage de câble peut accueillir des dispositifs de retenue des câbles ou un capot à charnière. Les canaux mesurent 3 mètres de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit