Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On,12" x 4" - FRHC12BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 346.2 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983450213
Réf. Sonepar
00156345021
Réf. Fournisseur
FRHC12BL6
Marque
Panduit
largeur:
346.2 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Protection à charnière clipsable en option pour le canal FR12X4BL6. Elle peut être pliée pour convenir aux zones de hauteur réduite.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


