Non retournable

Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On 12" x 4" - FRHC12YL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 346.2 mm

  • hauteur - 37.3 mm

  • longueur - 1800 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983835041

Réf. Sonepar

00156383504

Réf. Fournisseur

FRHC12YL6

Marque

Panduit

largeur:

346.2 mm

hauteur:

37.3 mm

longueur:

1800 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2.4 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Hinged, Snap-On 12" x 4"

Les Atouts de l'article:

Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal 12x4. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit