Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 12" x 4" - FRHC12YL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 346.2 mm
hauteur - 37.3 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
EAN
0074983835058
Réf. Sonepar
00156383505
Réf. Fournisseur
FRHC12YL2
Marque
Panduit
largeur:
346.2 mm
hauteur:
37.3 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal 12x4. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°.





