Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 12" x 4" - FRHC12LYL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 346.2 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764477
Réf. Sonepar
00156676447
Réf. Fournisseur
FRHC12LYL2
Marque
Panduit
largeur:
346.2 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
La protection de canal articulé FiberRunner® 12x4 est disponible en option pour le canal FR12X4LYL2. La protection mesure 2 mm.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


