Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On 12" x 4" - FRHC12LYL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 346.1 mm
hauteur - 37.4 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814059
Réf. Sonepar
00156681405
Réf. Fournisseur
FRHC12LYL3
Marque
Panduit
largeur:
346.1 mm
hauteur:
37.4 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
2.4 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
jaune
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ 12x4 est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal FR12x4LYL10. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°. Le canal est disponible en longueur de 3 mètres.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


