🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On 12" x 4" - FRHC12YL3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 346.1 mm

  • hauteur - 37.4 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814585

Réf. Sonepar

00156681458

Réf. Fournisseur

FRHC12YL3

Marque

Panduit

largeur:

346.1 mm

hauteur:

37.4 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2.4 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

Channel Cover, Hinged, Snap-On 12" x 4"

Les Atouts de l'article:

Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ 12x4 est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal FR12x4YL10. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°. Le canal est disponible en longueur de 3 mètres.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit