Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2" - HC2YL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 55.1 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983978731
Réf. Sonepar
00156397873
Réf. Fournisseur
HC2YL2
Marque
Panduit
largeur:
55.1 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Couvercle clipsable en option pour canal à charnière HS2X2YL2 ou H2X2YL2. Ce couvercle innovant peut s'ouvrir à 90° de part et d'autre du canal et peut être complètement retiré si nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


