Non retournable

Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2" - HC2LYL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 58.2 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056766983

Réf. Sonepar

00156676698

Réf. Fournisseur

HC2LYL2

Marque

Panduit

largeur:

58.2 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2"

Les Atouts de l'article:

La protection à charnière clipsable FiberRunner® 2x2 est disponible en option pour le canal à charnières HS2X2LYL2 ou H2X2LYL2. La protection mesure 2 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit