Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2" - HC2BL10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 58.2 mm
hauteur - 48.8 mm
longueur - 3048 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814332
Réf. Sonepar
00156681433
Réf. Fournisseur
HC2BL10
Marque
Panduit
largeur:
58.2 mm
hauteur:
48.8 mm
longueur:
3048 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
1.5 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le couvercle de canal de câble FiberRunner 2x2 est une protection clipsable optionnelle pour le canal à charnières. Le couvercle de canal de câble présente une charnière pouvant s'ouvrir à 90° de part et d'autre du canal et peut être complètement retiré si nécessaire. Il mesure 3 m de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


