Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4" - FRHC4LYL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 5.24 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056766907

Réf. Sonepar

00156676690

Réf. Fournisseur

FRHC4LYL2

Marque

Panduit

largeur:

5.24 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Couvercle Fiber Runner 100x100 Jaune LSZH en barre de 2m

Les Atouts de l'article:

La protection clipsable FiberRunner® 4x4 est disponible en option pour le canal FR4X4LYL2. La protection mesure 2 mm.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit