Non retournable

Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4" - FRHC4LYL3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 133 mm

  • hauteur - 19.7 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814028

Réf. Sonepar

00156681402

Réf. Fournisseur

FRHC4LYL3

Marque

Panduit

largeur:

133 mm

hauteur:

19.7 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2.4 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

jaune

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4"

Les Atouts de l'article:

Capot à charnières encliquetable FiberRunner pour canal FR4X4LYL3. La charnière permet de positionner le couvercle selon des angles compris entre 30° et 90°. Le capot mesure 3 mètres de long

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit