Non retournable

Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4" - FRHC6YL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 172 mm

  • longueur - 1800 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 36 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983784035

Réf. Sonepar

00156378403

Réf. Fournisseur

FRHC6YL6

Marque

Panduit

largeur:

172 mm

longueur:

1800 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4"

Les Atouts de l'article:

Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal 6x4. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit