Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4" - FRHC6BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19.8 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983784042
Réf. Sonepar
00156378404
Réf. Fournisseur
FRHC6BL6
Marque
Panduit
largeur:
19.8 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Protection à charnière clipsable en option pour le canal FR6X4BL6. La charnière permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


