Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4" - FRHC6YL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19.8 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983831531
Réf. Sonepar
00156383153
Réf. Fournisseur
FRHC6YL2
Marque
Panduit
largeur:
19.8 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal 6x4. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


