Non retournable

Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4" - FRHC6BL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19.8 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983997305

Réf. Sonepar

00156399730

Réf. Fournisseur

FRHC6BL2

Marque

Panduit

largeur:

19.8 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4"

Les Atouts de l'article:

Protection à charnière clipsable en option pour le canal FR6X4BL2.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit