Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4" - FRHC6LBL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 172 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764446
Réf. Sonepar
00156676444
Réf. Fournisseur
FRHC6LBL2
Marque
Panduit
largeur:
172 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La protection de canal articulé FiberRunner® 6x4 est disponible en option pour le canal FR6X4LBL2. La protection mesure 2 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


