Non retournable

Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4" - FRHC6YL10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 133 mm

  • hauteur - 19.7 mm

  • longueur - 3048 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814493

Réf. Sonepar

00156681449

Réf. Fournisseur

FRHC6YL10

Marque

Panduit

largeur:

133 mm

hauteur:

19.7 mm

longueur:

3048 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2.4 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6" x 4"

Les Atouts de l'article:

Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ 6x4 est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal FR6x4YL10. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°. Le canal est disponible en longueur de 3 mètres.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit