Panduit - Channel Cover, Snap-On 24" x 4" (600mm x - FRCV24BL10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 662.2 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983231133
Réf. Sonepar
00156323113
Réf. Fournisseur
FRCV24BL10
Marque
Panduit
largeur:
662.2 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Protection clipsable en option pour le canal FR24X4BL10. Produit fourni en quatre pièces de longueur 30.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


