Non retournable

Panduit - Channel Cover, Snap-On 24" x 4" (600mm x - FRCV24YL10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Snap-On 24" x 4" (600mm x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 662.2 mm

  • longueur - 3048 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983231140

Réf. Sonepar

00156323114

Réf. Fournisseur

FRCV24YL10

Marque

Panduit

largeur:

662.2 mm

longueur:

3048 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Channel Cover, Snap-On 24" x 4" (600mm x

Les Atouts de l'article:

Protection clipsable en option pour le canal FR24X4YL10. Produit fourni en quatre pièces de longueur 30.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit