Panduit - Channel Cover, Snap-On 24" x 4" (600mm x - FRCV24LYL10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 662.2 mm
longueur - 3048 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056766815
Réf. Sonepar
00156676681
Réf. Fournisseur
FRCV24LYL10
Marque
Panduit
largeur:
662.2 mm
longueur:
3048 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La protection clipsable FiberRunner® 24x4 est disponible en option pour le canal FR24X4LYL10. La protection mesure 10 feet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


